Schneider - Lábkapcsoló 1 'NC + NO' 1fok kék +vb IP66 GT88981 - XPEB310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - műanyag
Védőszigeteléssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110164787
Sonepar cikkszám
GT88981
Gyártói cikkszám
XPEB310
Gyártói típuskód
Harmony XPEB310
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
kék
Kapcsolóállások száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
165 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
282 mm