Schneider - Lábkapcsoló 2 'NC + NO' 2fok szürke +vb IP66 SX016323 - XPEG611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Kapcsolóállások száma - 1
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110166415
Sonepar cikkszám
SX016323
Gyártói cikkszám
XPEG611
Gyártói típuskód
Harmony XPEG611
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Kapcsolóállások száma:
1
Anyag:
műanyag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség:
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
egyéb
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
165 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
282 mm