Schneider - Lábkapcsoló N/C+N/O GT69209 - 9002AW2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Kapcsolóállások száma - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69209
Gyártói cikkszám
9002AW2
Gyártói típuskód
9002AW2 Square D
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Kapcsolóállások száma:
0
Anyag:
műanyag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
sárga
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Védettség (NEMA):
13
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Lábkapcsolóoló N/C+N/O. termék vagy komponens típusa: lábkapcsoló - érintkezők működése: 1 lépés - termékbizonyítványok: UL listás, CSA.