Schneider - Lábkapcsolóoló IP66 SX016336 - XPEM810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Igen
Kapcsolóállások száma - 1
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110147391
Sonepar cikkszám
SX016336
Gyártói cikkszám
XPEM810
Gyártói típuskód
Harmony XPEM810
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Igen
Kapcsolóállások száma:
1
Anyag:
fém
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség:
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Szín:
kék
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Szélesség:
104 mm
Magasság:
104 mm
Mélység:
172 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024