Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító 22kW 400 V AC IP20 GT29244 - ATS01N244Q

MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító   22kW 400 V AC IP20 GT29244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 44 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-415 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110673173

Sonepar cikkszám

GT29244

Gyártói cikkszám

ATS01N244Q

Gyártói típuskód

ATS01N244Q

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

44 A

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-415 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kijelzővel:

Igen

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-415 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kímélő indítókész. aszinkron motorhoz, ATS01, 44A, 400 V, 22 KW. termékcsalád: Altistart 01 - termék vagy komponens típusa: lágyindító - termék felhasználási területe: aszinkron motorok - termékspecifikus alkalmazás: egyszerű gép - fázisok hálózatszáma: 3 fázis - indítás típusa: indítás fűrészfog feszültséggel - teljesítményveszteség W-ben: 22 W teljes terheléssel, indítási fázis végén, 268 W tranziens állapotban.