Schneider - Lágyindító 3F. 380/415V 3KW IP20 G04086 - LH4N106QN7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 6 A
Névleges feszültség Ue - 380-415 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-250 V
Belső áthidaló - Igen
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04086
Gyártói cikkszám
LH4N106QN7
Gyártói típuskód
LH4N106QN7
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
6 A
Névleges feszültség Ue:
380-415 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
115-250 V
Belső áthidaló:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Kijelzővel:
Nem
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
1.1 kW
Kioldási osztály:
egyéb
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Védettség:
IP20
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
115-250 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem