Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Lágyindító 3F.400V 15KW 32A G04100 - LH4N230Q7

MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító  3F.400V  15KW   32A G04100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 32 A

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 15 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04100

Gyártói cikkszám

LH4N230Q7

Gyártói típuskód

LH4N230Q7

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Lágyindító 3F.400V 15KW 32A