Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Lágyindító 7.5 KW 400 V AC G16578 - ATS46D17N

MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító   7.5 KW 400 V AC G16578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 17 A

  • Névleges feszültség Ue - 208-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 7.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G16578

Gyártói cikkszám

ATS46D17N

Gyártói típuskód

ATS46D17N

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

17 A

Névleges feszültség Ue:

208-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

7.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; %Lágyindító 7.5 KW 400 V AC