Schneider - Lecsévélo készlet SN027909 - KDPZF31
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kábeltekercs-szélesség - 24000 mm
Terhelhetőség - 1.2 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002984
Sonepar cikkszám
SN027909
Gyártói cikkszám
KDPZF31
Gyártói típuskód
KDPZF31
Max. kábeltekercs-szélesség:
24000 mm
Terhelhetőség:
1.2 kg
Canalis, letekercselő készlet. termékcsalád: Canalis. Előnyök : - Moduláris, bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Rugalmasság: a leágazóegységek a szükséges helyre kerülnek, Kompakt: egyszerű rögzítés álmennyezetre vagy álpadlóba, Halogénmentes kivitel: tűz esetén a Canalis nem bocsájt ki semmilyen füstöt vagy mérgező gázokat, Magas védettségi szint: IP 55minden típusú épület esetében, Szétszerelhetőség, újra-felhasználhatóság.. Alkalmazások: - Ipari épületek: kisebb ipari épületek, kisebb üzemek, raktárak, Kereskedelmi központok: butikok, kávézók, éttermek, hotelek, Szolgáltatói létesítmények: irodák ipari és kereskedelmi létesítményekben, öltözők, iskolák, idősek otthona, Olyan világítási alkalmazásokhoz, ahol a fényforrások megfogását az épület szerkezeti elemi biztosítják....