Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - LED-es jelzőlámpa 24V SN029724 - ZB4BVB33

MásolásMásolás
Schneider - LED-es jelzőlámpa 24V SN029724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110801972

Sonepar cikkszám

SN029724

Gyártói cikkszám

ZB4BVB33

Gyártói típuskód

ZB4BVB33

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

LED-es jelzőlámpa 24V