Schneider - LedlampTS,kicsi,5W24-48VDC IP20 SX010968 - NSYLAMT5LD1VDC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Névleges feszültség - 24-48 V
Fényforrás - LED nem cserélhető
Feszültség fajtája - DC
Hosszúság - 560 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481190376
Sonepar cikkszám
SX010968
Gyártói cikkszám
NSYLAMT5LD1VDC
Gyártói típuskód
NSYLAMT5LD1VDC
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Névleges feszültség:
24-48 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
560 mm
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség:
IP20
Anyag:
alumínium
Szerelési mód:
mágneses
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E