Schneider - Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD290 SX054791 - 5123060020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -40-150 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 300 mm
Csatlakozókábel hossza - 5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054791
Gyártói cikkszám
5123060020
Gyártói típuskód
5123060020
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-40-150 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
300 mm
Csatlakozókábel hossza:
5 m
Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD290