Schneider - Légcsatorna átlaghőmérséklet távadó STD400-04 -50/50 SX054703 - 006920701
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méréstartomány - -50-50 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Kapcsolókimenettel - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054703
Gyártói cikkszám
006920701
Gyártói típuskód
006920701
Méréstartomány:
-50-50 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Kapcsolókimenettel:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-20-70 °C
Súly:
0.13 kg