Schneider - Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD500-400 SX054794 - 5123082010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - -40-150 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 400 mm
Csatlakozókábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054794
Gyártói cikkszám
5123082010
Gyártói típuskód
5123082010
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
-40-150 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
400 mm
Csatlakozókábel hossza:
0 m
Légcsatorna hőmérséklet érzékelő STD500-400