Schneider - Lépcsőházi automata 3 üzemmóddal 1mod GT51934 - CCT15233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Vezérlőfeszültség - 230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa - AC
Visszaesési késleltetés - 0.5-20 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431062638
Sonepar cikkszám
GT51934
Gyártói cikkszám
CCT15233
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15233
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Visszaesési késleltetés:
0.5-20 min
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
66 mm
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
villan
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Utánkapcsolás:
nélkül
2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. izzólámpa terhelés:
3600 W
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
Érzékelő izzólámpaáram:
0 mA
Áramlökés funkció választható:
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Max. fénycsőterhelés:
3600 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
3600 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1200 VA