Schneider - Levegő-víz hőcserélő 10kW 400 SX010251 - NSYCEW10K2P4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Hozzáépítés módja - falra szerelés 
- Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-440 V 
- Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V 
- Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W 
- Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 10000 W 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3606480653469
Sonepar cikkszám
SX010251
Gyártói cikkszám
NSYCEW10K2P4
Gyártói típuskód
NSYCEW10K2P4
Hozzáépítés módja:
falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-440 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:
0 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:
10000 W
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
400-440 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolószekrény-rendszerek - Levegő-víz hőcserélő 10kW 400