Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium 28 szervohajtás, 400 W, 1/3f, 230 VAC, 1x Modbus, 2x EtherCAT SX059979 - LXM28EU04M3X

MásolásMásolás
Schneider - Lexium 28 szervohajtás, 400 W, 1/3f, 230 VAC, 1x Modbus, 2x EtherCAT SX059979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 220-220 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 16 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 2.6 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0.4 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059979

Gyártói cikkszám

LXM28EU04M3X

Gyártói típuskód

Lexium LXM28EU04M3X

Tápfeszültség:

220-220 V

Max. kimeneti frekvencia:

16 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

2.6 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.4 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

1

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

10

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

240 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

4

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.4 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

146 mm

Magasság:

150 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

55 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

közvetlen átalakító

Lexium 28 szervohajtás, 400 W, 1/3f, 230 VAC, 1x Modbus, 2x EtherCAT