Schneider - Lexium 32 normál szervo hajtás 400V/3f. Modbus IP20 SX008835 - LXM32CD30N4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 208-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 8 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 10 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 3 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480076718
Sonepar cikkszám
SX008835
Gyártói cikkszám
LXM32CD30N4
Gyártói típuskód
Lexium LXM32CD30N4
Tápfeszültség:
208-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
8 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
10 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
3 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
egyéb
Max. kimeneti feszültség:
400 V
CAN protokollt támogatja:
Igen
Digitális kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
3
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
3 kW
Analóg kimenetek száma:
1
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
237 mm
Magasság:
270 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
68 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
egyéb