Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium 32 szervohajtás, 900 W, 3f, 480 VAC, Modbus, sercos III SX060041 - LXM32SD12N4

MásolásMásolás
Schneider - Lexium 32 szervohajtás, 900 W, 3f, 480 VAC, Modbus, sercos III SX060041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 208-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 8 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 3 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0.9 kW

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060041

Gyártói cikkszám

LXM32SD12N4

Gyártói típuskód

Lexium LXM32SD12N4

Tápfeszültség:

208-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

8 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

3 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.9 kW

Védettség:

egyéb

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.9 kW

Analóg kimenetek száma:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

237 mm

Magasság:

270 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

68 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Lexium 32 szervohajtás, 900 W, 3f, 480 VAC, Modbus, sercos III