Schneider - Lexium 32i kiegészítő, CANopen modul SX060023 - LXM32ICAN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti frekvencia - 8 Hz
Védettség - egyéb
Bemeneti fázis száma - egyéb
Kiszolgálóelemmel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060023
Gyártói cikkszám
LXM32ICAN
Gyártói típuskód
Lexium LXM32ICAN
Max. kimeneti frekvencia:
8 Hz
Védettség:
egyéb
Bemeneti fázis száma:
egyéb
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Digitális bemenetek száma:
6
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
egyéb
Max. kimeneti feszültség:
24 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
Digitális kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
3
Analóg kimenetek száma:
1
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
egyéb