Schneider - Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenségű, 2000W, 130mm, 2000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz IP65 SX055836 - BCH2MM2020CA6C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor
Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0.05 kW
Névleges feszültség - 220 V
Fázisok száma - 3
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál - 3000 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX055836
Gyártói cikkszám
BCH2MM2020CA6C
Gyártói típuskód
Lexium BCH2MM2020CA6C
Kivitel:
váltakozó áram-szinkron motor
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
0.05 kW
Névleges feszültség:
220 V
Fázisok száma:
3
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
3000 1/min
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
0.64 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Építési forma:
IM 3001 (B5)
Védettség:
IP65
Pólusszám:
0
Névleges forgatónyomaték:
0.16 Nm
Ház anyaga:
egyéb
Tengelyvég típusa:
egyéb
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
F
Terhelési ciklus:
egyéb
Keretméret IEC szerint:
40 mm
Hűtés módja:
egyéb
Teljes terhelési hatékonyság:
0 %
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
golyóscsapágy
Kondenzvédelemmel:
Nem
Anti-kondenzátfűtés feszültsége:
0 V
Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:
0 W
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nélkül
Üzemi hőmérséklet:
-20-40 °C
Túlterhelésképesség:
Igen
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb