Schneider - Lexium BMH szervomotor, 140 mm, max 2400 W, max 4000 rpm, 10,3 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz SX056404 - BMH1401P01A2A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség - 480 V
Névleges áram - 10 A
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX056404
Gyártói cikkszám
BMH1401P01A2A
Gyártói típuskód
Lexium BMH1401P01A2A
Kivitel:
váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség:
480 V
Névleges áram:
10 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fázisok száma:
3
Névleges teljesítmény mérési frekvencián:
1.45 kW
Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:
4000 1/min
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP54
Pólusszám:
10
Építési forma:
egyéb
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Keretméret IEC szerint:
0 mm
Teljes terhelési hatékonyság:
0 %
Névleges forgatónyomaték:
6.9 Nm
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Anti-kondenzátfűtés feszültsége:
0 V
Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:
0 W
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nélkül
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-20 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Hűtés módja:
egyéb
Tengelyvég típusa:
egyéb
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb