Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium BMH szervomotor, 205 mm, max 6500 W, max 3800 rpm, 62,5 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz SX056653 - BMH2052P01F1A

MásolásMásolás
Schneider - Lexium BMH szervomotor, 205 mm, max 6500 W, max 3800 rpm, 62,5 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz SX056653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor

  • Névleges áram - 0 A

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges teljesítmény mérési frekvencián - 0 kW

  • Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál - 0 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX056653

Gyártói cikkszám

BMH2052P01F1A

Gyártói típuskód

BMH2052P01F1A

Kivitel:

váltakozó áram-szinkron motor

Névleges áram:

0 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges teljesítmény mérési frekvencián:

0 kW

Névleges fordulatszám mérési frekvenciánál:

0 1/min

Ház anyaga:

egyéb

Védettség:

egyéb

Pólusszám:

0

Építési forma:

egyéb

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

egyéb

Terhelési ciklus:

egyéb

Keretméret IEC szerint:

0 mm

Teljes terhelési hatékonyság:

0 %

Induló áramarány:

0

Induló forgatónyomaték arány:

0

Billenő nyomaték arány:

0

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Anti-kondenzátfűtés feszültsége:

0 V

Kimeneti teljesítmény anti-kondenzát fűtés:

0 W

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nélkül

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Hűtés módja:

egyéb

Tengelyvég típusa:

egyéb

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

egyéb

Lexium BMH szervomotor, 205 mm, max 6500 W, max 3800 rpm, 62,5 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz