Schneider - Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, DeviceNet, 24…48 V SX058426 - ILA2D572TB1A0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség - 24 V
Fázisok száma - 1
Feszültség fajtája - DC
Névleges áram - 7.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX058426
Gyártói cikkszám
ILA2D572TB1A0
Gyártói típuskód
ILA2D572TB1A0
Kivitel:
váltakozó áram-szinkron motor
Névleges feszültség:
24 V
Fázisok száma:
1
Feszültség fajtája:
DC
Névleges áram:
7.5 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Építési forma:
egyéb
Védettség:
IP54
Pólusszám:
6
Névleges forgatónyomaték:
0.57 Nm
Ház anyaga:
egyéb
Tengelyvég típusa:
egyéb
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Motor hatásfok osztálya:
egyéb
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Hűtés módja:
egyéb
Induló áramarány:
0
Induló forgatónyomaték arány:
0
Billenő nyomaték arány:
0
Raktár:
egyéb
Kondenzvédelemmel:
Nem
Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):
Nem
Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):
Nem
Belső biztosítás (IS):
nélkül
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Túlterhelésképesség:
Nem
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb