Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Ethernet/IP, 24…48 V SX058510 - ILA2K572PC1A0

MásolásMásolás
Schneider - Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Ethernet/IP, 24…48 V SX058510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - váltakozó áram-szinkron motor

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Feszültség fajtája - DC

  • Névleges áram - 7 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX058510

Gyártói cikkszám

ILA2K572PC1A0

Gyártói típuskód

Lexium ILA2K572PC1A0

Kivitel:

váltakozó áram-szinkron motor

Névleges feszültség:

24 V

Fázisok száma:

1

Feszültség fajtája:

DC

Névleges áram:

7 A

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Építési forma:

egyéb

Védettség:

IP54

Pólusszám:

6

Névleges forgatónyomaték:

0.78 Nm

Ház anyaga:

egyéb

Tengelyvég típusa:

egyéb

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Motor hatásfok osztálya:

egyéb

Szigetelő osztály IEC szerint:

egyéb

Terhelési ciklus:

egyéb

Hűtés módja:

egyéb

Induló áramarány:

0

Induló forgatónyomaték arány:

0

Billenő nyomaték arány:

0

Raktár:

egyéb

Kondenzvédelemmel:

Nem

Pozitív hőmérsékleti együttható-rezisztorral (PTC):

Nem

Ellenállás hőmérő-detektorral (RTD):

Nem

Belső biztosítás (IS):

nélkül

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Túlterhelésképesség:

Nem

Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):

egyéb

Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Ethernet/IP, 24…48 V