Schneider - Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 630A SX066899 - LVS04560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 630 A
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 60 mm
Magasság - 23 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066899
Gyártói cikkszám
LVS04560
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04560
Névleges áram In:
630 A
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
60 mm
Magasság:
23 mm
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 630A