Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneses motorvédő 65 A sarus sorkapocs IP20 SN027421 - GV3L656

MásolásMásolás
Schneider - Mágneses motorvédő 65 A sarus sorkapocs IP20 SN027421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 65-65 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118204157

Sonepar cikkszám

SN027421

Gyártói cikkszám

GV3L656

Gyártói típuskód

GV3L656

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

65-65 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

65 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Szélesség:

55 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

136 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

132 mm

Mágneses motorvédő 65 A sarus sorkapocs