Schneider - Mágnesk 110VAC 16.7 kVar 400V konden. 3p+1z+1ny G17860 - LC1DGK11F7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110057270
Sonepar cikkszám
G17860
Gyártói cikkszám
LC1DGK11F7
Gyártói típuskód
LC1DGK11F7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
16.7 kvar