Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230V AC 25A 1Z. IP20 GT93887 - GC2510M5

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230V AC 25A 1Z. IP20 GT93887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 0-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110641394

Sonepar cikkszám

GT93887

Gyártói cikkszám

GC2510M5

Gyártói típuskód

GC2510M5

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Záróérintkezők száma:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

0-250 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

2800 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Modulszélesség:

2

Brummogásmentes:

Igen

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1200 VA

Beépítési mélység:

62.5 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

800 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Igen

Védettség:

IP20

Mágnesk 230V AC 25A 1Z.