Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 12.5 kVar 400V konden. 3p+1z+1ny SN067874 - LC1DFKP7

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC 12.5 kVar  400V konden.  3p+1z+1ny SN067874

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480401794

Sonepar cikkszám

SN067874

Gyártói cikkszám

LC1DFKP7

Gyártói típuskód

LC1DFKP7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

12.5 kvar

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 60 Hz:

12.5 kvar

Szélesség:

45 mm

Magasság:

115 mm

Mélység:

121 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024