Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 20A 2z 1mod IP20 SN023935 - 15380

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  20A 2z 1mod IP20 SN023935

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-240 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430153801

Sonepar cikkszám

SN023935

Gyártói cikkszám

15380

Gyártói típuskód

CT 15380

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

230-240 V

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség:

IP20

Mágnesk 230VAC 20A 2z 1mod