Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 2ny 1mod IP20 SN023934 - 15960

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  25A 2ny 1mod IP20 SN023934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430159605

Sonepar cikkszám

SN023934

Gyártói cikkszám

15960

Gyártói típuskód

CT 15960

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Záróérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

250-250 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Modulszélesség:

1

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Védettség:

IP20

Védőrelé CT, 2-pólusú, 2 NC, 25A, 230..240 V AC. termékcsalád: CT - termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: CT - pólusok megnevezése: 2P - pólus érintkező összetétel: 2 NC - hálózat típusa: AC - felhasználási kategória: AC-3 megfelel IEC 60947-4, AC-5A megfelel IEC 60947-4, AC-5A megfelel IEC 61095, AC-5B megfelel IEC 60947-4, AC-5B megfelel IEC 61095, AC-7A megfelel IEC 61095, AC-1 megfelel IEC 60947-4, AC-7B megfelel IEC 61095 - vezérlés típusa: távirányítás.