Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod IP20 GT75592 - A9C20732

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  25A 2z 1mod IP20 GT75592

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-240 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480088575

Sonepar cikkszám

GT75592

Gyártói cikkszám

A9C20732

Gyártói típuskód

iCT A9C20732

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-240 V

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

250-250 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

2850 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1200 VA

Modulszélesség:

1

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2400 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1200 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod IP20