Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 3z 2mod IP20 GT77280 - A9C20833

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  25A 3z 2mod IP20 GT77280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Záróérintkezők száma - 3

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480088582

Sonepar cikkszám

GT77280

Gyártói cikkszám

A9C20833

Gyártói típuskód

iCT A9C20833

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Záróérintkezők száma:

3

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

400-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

5700 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

2400 VA

Modulszélesség:

2

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

4800 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2400 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Mágnesk 230VAC 25A 3z 2mod IP20