Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágnesk 230VAC 5-90A 1P terhelésfigyelő 8mod IP20 G01663 - 15908

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC   5-90A 1P terhelésfigyelő 8mod IP20 G01663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 5-90 A

  • Indító áram - 0-0 A

  • Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 16 A

  • Max. tartós áramerősség - 0 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01663

Gyártói cikkszám

15908

Gyártói típuskód

CDS 15908

Névleges áram:

5-90 A

Indító áram:

0-0 A

Mérőáram (vezérlőérintkezések):

16 A

Max. tartós áramerősség:

0 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

230 V

Max. eséskésleltetés:

0 ms

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):

250 V

Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):

0 VA

Modulszélesség:

10

Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):

0 c

Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):

0 c

Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:

0 c/h

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

67 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Terhelésfigyelő relé ; Mágnesk 230VAC 5-90A 1P terhelésfigyelő 8mod