Schneider - Mágnesk 230VAC 5-90A 3P terhelésfigyelő 8mod G01664 - 15913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 0-0 A
Indító áram - 0-0 A
Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 0 A
Max. tartós áramerősség - 0 A
Névleges feszültség - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G01664
Gyártói cikkszám
15913
Gyártói típuskód
CDS 15913
Névleges áram:
0-0 A
Indító áram:
0-0 A
Mérőáram (vezérlőérintkezések):
0 A
Max. tartós áramerősség:
0 A
Névleges feszültség:
0 V
Max. eséskésleltetés:
0 ms
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):
0 V
Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):
0 VA
Modulszélesség:
0
Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):
0 c
Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):
0 c
Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:
0 c/h
Beépítési mélység:
0 mm