Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 63A 4ny 3mod IP20 G01671 - 15974

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  63A 4ny 3mod IP20 G01671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430159742

Sonepar cikkszám

G01671

Gyártói cikkszám

15974

Gyártói típuskód

CT 15974

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Záróérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

400-400 V

Nyitóérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

6

Beépítési mélység:

60 mm

Védettség:

IP20

Védőrelé CT, 4-pólusú, 4 NC, 63A, 230..240 V AC. termékcsalád: CT - termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: CT - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 4 NC - hálózat típusa: AC - felhasználási kategória: AC-5A megfelel IEC 60947-4, AC-5A megfelel IEC 61095, AC-3 megfelel IEC 60947-4, AC-5B megfelel IEC 60947-4, AC-5B megfelel IEC 61095, AC-7A megfelel IEC 61095, AC-7B megfelel IEC 61095, AC-1 megfelel IEC 60947-4 - vezérlés típusa: távirányítás.