Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 240VAC 20. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny G17799 - LC1DLK11U7

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 240VAC 20. kVar  400V konden.  3p+1z+1ny G17799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 240-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110058420

Sonepar cikkszám

G17799

Gyártói cikkszám

LC1DLK11U7

Gyártói típuskód

LC1DLK11U7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

20 kvar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Védőrelé TeSys LC1-DL, 3-pólusú -400..440 V 20 kVAr, tekercs 240 V AC. kontaktor alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: IEC 60831, NF C 54-100, IEC 60070, VDE 0560 - termékbizonyítványok: CSA, UL.