Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 24VAC 16.7 kVar 400V konden. 3p+1z+1ny G17857 - LC1DGK11B7

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 24VAC 16.7 kVar  400V konden. 3p+1z+1ny G17857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110057195

Sonepar cikkszám

G17857

Gyártói cikkszám

LC1DGK11B7

Gyártói típuskód

LC1DGK11B7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

16.7 kvar

Mágnesk 24VAC 16.7 kVar 400V konden. 3p+1z+1ny