Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 24VAC 25A 4NO IP20 GT79632 - A9C20134

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 24VAC  25A 4NO IP20 GT79632

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480374784

Sonepar cikkszám

GT79632

Gyártói cikkszám

A9C20134

Gyártói típuskód

iCT A9C20134

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

400-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

2850 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1200 VA

Modulszélesség:

2

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2400 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1200 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Mágnesk 24VAC 25A 4NO IP20