Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 380VAC 20. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny G17797 - LC1DLK11Q7

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 380VAC 20. kVar  400V konden. 3p+1z+1ny G17797

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 380-380 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110058338

Sonepar cikkszám

G17797

Gyártói cikkszám

LC1DLK11Q7

Gyártói típuskód

LC1DLK11Q7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-380 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-380 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

20 kvar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Mágnesk 380VAC 20. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny