Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágnesk 380VAC 40. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17818 - LC1DTK12Q7

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 380VAC 40. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17818

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110060171

Sonepar cikkszám

G17818

Gyártói cikkszám

LC1DTK12Q7

Gyártói típuskód

LC1DTK12Q7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-380 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-380 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

40 kvar

Kondenzátor mágneskapcsoló, 40kVAr/400V, 3p+1z+2ny. termék vagy komponens típusa: kondenzátor üzemű mágneskapcsoló - mágneskapcsoló alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - reaktív teljesítmény ráta: 25 kvar -220...240 V AC 50/60 Hz <= 55 °C, 58 kvar -660...690 V AC 50/60 Hz <= 55 °C, 40 kvar -400...440 V AC 50/60 Hz <= 55 °C - szerelőtartó: sín, lemez - szabványok: IEC 60070, IEC 60831, VDE 0560, NF C 54-100 - termékbizonyítványok: CSA, UL - csatlakozás típusa: főáramkör: csatlakozó 2 kábel 1.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - kábelvéggel, főáramkör: csatlakozó 1 kábel 2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - kábelvéggel, főáramkör: csatlakozó 1 kábel 4 mm2 - cable stiffness: szilárd - kábelvéggel, főáramkör: csatlakozó 2 kábel 4 mm2 - cable stiffness: szilárd - kábelvéggel. Előnyök : TeSys D mágneskapcsolók könnyű beállítást biztosítanak kompakt méretek mellett 45 (9. 38A) és 55mm (40. 65A) szélességben, miközben megfelelnek a nemzetközi szabványoknak. 40. 65A között a mágneskapcsoló EverLink™ csatlakozóblokkal van felszerelve, ez a levédett technológia, biztosít folyamatos meghúzónyomatékot az idők folytán, mikor a vezetékkeresztmetszet állandóan változik.. Biztonság. •biztonságos és hosszú idejű teljesítmény csatlakozás Everlink csatlakozóval és rugós bekötőkkel. •Biztonsági alkalmazásokhoz, köszönhetően a mechanikusan összekapcsolt tükör érintkezőknek (megfelel az IEC 60947-4-1 és 60947-5-1 szabványoknak). •Biztonsági lánc azonosítás piros fedéllel és segédérintkezővel.. Hatékonyság. •Felismert magas teljesítmény és minőségi megoldások. •Kiváló nyitó és záró tulajdonságok 20In értékig. •Multi-standard: IEC, UL, CCC, EAC, Marine,... Folyamatos működés. •Tanúsított 1 és 2 típusú koordinációs táblázat. •Világszerte elérhető termékek és értékesítés utáni szolgáltatások.. PLC közvetlen csatlakoztatás. • TeSys D az egyetlen mágneskapcsoló termékkínálat, amely teljesen kompatibilis PLC bemenetekkel/kimenetekkel 9A. 65A között.. • TeSys D alacsony fogyasztású DC vezérlőtekerccsel (BL rendelési számok) csak 100mA felfutó árammal 9A. 38A között. • Az új TeSys D Green (BBE rendelési számok) megfelelnek a digitális I/O moduloknak.. Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe, specifikus BL vagy BBE rendelési számok kompatibilisek 100mA vagy 500mA digitális I/O modulokkal., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....