Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 400VAC 12.5 kVar 400V konden. 3p+1z+1ny G17789 - LC1DFK11V7

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 400VAC 12.5 kVar  400V konden. 3p+1z+1ny G17789

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110056662

Sonepar cikkszám

G17789

Gyártói cikkszám

LC1DFK11V7

Gyártói típuskód

LC1DFK11V7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

12.5 kvar

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Védőrelé TeSys LC1-DF, 3-pólusú, 400..440 V 12,5 kVAr, tekercs 400 V AC. kontaktor alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: IEC 60070, VDE 0560, NF C 54-100, IEC 60831 - termékbizonyítványok: CSA, UL.