Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 415VAC 60. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17827 - LC1DWK12N7

MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 415VAC 60. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 415-415 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110060553

Sonepar cikkszám

G17827

Gyártói cikkszám

LC1DWK12N7

Gyártói típuskód

LC1DWK12N7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

415-415 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

415-415 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

63 kvar

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 60 Hz:

63 kvar

Szélesség:

85 mm

Magasság:

180 mm

Mélység:

154 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024