Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 110VDC 2z 2ny G04918 - CA3KN22FD

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 110VDC 2z 2ny G04918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110483895

Sonepar cikkszám

G04918

Gyártói cikkszám

CA3KN22FD

Gyártói típuskód

CA3KN22FD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Védőrelé TeSys CA3-K, 2 NO+2 NC, azonnali, 10A, 110 V DC. termék vagy komponens típusa: vezérlőrelé - készülék rövid megnevezése: CA3K - kontaktor alkalmazás: vezérlő áramkör - felhasználási kategória: DC-13, AC-15 - pólus érintkező összetétel: 2 NO + 2 NC. Előnyök : .. Alkalmazások: ..