Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 115VAC 2z 2ny GT71075 - CA2KN22FE7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 115VAC 2z 2ny GT71075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 115-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram - 10 A

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110787054

Sonepar cikkszám

GT71075

Gyártói cikkszám

CA2KN22FE7

Gyártói típuskód

CA2KN22FE7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

115-115 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

115-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram:

10 A

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges kapcsolóáram:

0.005 A

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024