Schneider - Mágneskapcsoló 12,5KVAR 220V 50/60HZ SX006840 - LC1DFKM7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480401787
Sonepar cikkszám
SX006840
Gyártói cikkszám
LC1DFKM7
Gyártói típuskód
LC1DFKM7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
440-440 V
Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
12.5 kvar
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 60 Hz:
12.5 kvar
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
1
Szélesség:
45 mm
Magasság:
115 mm
Mélység:
121 mm