Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 120VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38460 - LC1D25G7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 120VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110349733

Sonepar cikkszám

G38460

Gyártói cikkszám

LC1D25G7

Gyártói típuskód

LC1D25G7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

120-120 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

92 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024