Schneider - Mágneskapcsoló 12VAC 2z 3ny G38036 - CAD32J7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38036
Gyártói cikkszám
CAD32J7
Gyártói típuskód
CAD32J7
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-12 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-12 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 12VAC 2z 3ny