Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 12VDC 18,5kW 3z0nyFőé1z1nySé G38552 - LC1D38JD

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló   12VDC 18,5kW 3z0nyFőé1z1nySé G38552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110360158

Sonepar cikkszám

G38552

Gyártói cikkszám

LC1D38JD

Gyártói típuskód

LC1D38JD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

18 A

Mágneskapcsoló 12VDC 18,5kW 3z0nyFőé1z1nySé